Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-337 NF-R40 75,57x5,33mm

  • ERIKS:10026220
Image 1
Ajouter à la liste

6,22 €/ Unitéhors TVA

7,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,22 €

-

10+

5,60 €

10.00%

25+

4,98 €

20.00%

50+

4,67 €

25.00%

100+

4,35 €

30.00%

250+

4,04 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
75.57 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
337
Dimension selon French R
NF-R40
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026