Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-333 NF-R36 62,87x5,33mm

  • ERIKS:10026217
Image 1
Ajouter à la liste

5,16 €/ Unitéhors TVA

6,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,74 €

-

10+

5,16 €

10.00%

25+

4,59 €

20.00%

50+

4,30 €

25.00%

100+

4,01 €

30.00%

250+

3,73 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
62.87 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
333
Dimension selon French R
NF-R36
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

107 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026