Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-328 NF-R31 46,99x5,33mm

  • ERIKS:10026213
Image 1
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,08 €

-

25+

3,67 €

10.00%

50+

3,26 €

20.00%

100+

2,85 €

30.00%

250+

2,44 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
46.99 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
328
Dimension selon French R
NF-R31
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026