3,34 €/ Unitéhors TVA
4,04 €TVA incluse
3108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,34 € | - |
25+ | 3,00 € | 10.00% |
50+ | 2,67 € | 20.00% |
100+ | 2,33 € | 30.00% |
250+ | 2,00 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 37.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Dimension selon French R | NF-R28 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 60 |
Compound | 714166 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
107 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026