5,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,97 € | - |
10+ | 5,37 € | 10.00% |
25+ | 4,78 € | 20.00% |
50+ | 4,48 € | 25.00% |
100+ | 4,18 € | 30.00% |
250+ | 3,88 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 72.62 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 60 |
Compound | 714166 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026