Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-214 24,99x3,53mm

  • ERIKS:10026199
Image 1
Ajouter à la liste

2,02 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,02 €

-

25+

1,81 €

10.00%

50+

1,61 €

20.00%

100+

1,41 €

30.00%

250+

1,21 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
24.99 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
214
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026