Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-137 52,07x2,62mm

  • ERIKS:11602472
Image 1
Ajouter à la liste

3,93 €/ Unitéhors TVA

4,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,93 €

-

10+

3,54 €

10.00%

25+

3,14 €

20.00%

50+

2,95 €

25.00%

100+

2,75 €

30.00%

250+

2,55 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
52.07 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
137
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026