Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 440x9mm

  • ERIKS:10026265
Image 1
Ajouter à la liste

178,50 €/ Unitéhors TVA

215,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

178,50 €

-

10+

160,65 €

10.00%

25+

142,80 €

20.00%

50+

133,88 €

25.00%

100+

124,95 €

30.00%

250+

116,03 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre du cordon
9 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026