Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 412x8mm

  • ERIKS:10026263
Image 1
Ajouter à la liste

151,60 €/ Unitéhors TVA

183,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

151,60 €

-

10+

136,44 €

10.00%

25+

121,28 €

20.00%

50+

113,70 €

25.00%

100+

106,12 €

30.00%

250+

98,54 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
412 mm
Diamètre du cordon
8 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026