Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 35x5mm

  • ERIKS:10026233
Image 1
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,85 €

-

25+

3,47 €

10.00%

50+

3,08 €

20.00%

100+

2,70 €

30.00%

250+

2,31 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
60
Compound
714166
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026