1,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,47 € | - |
25+ | 1,32 € | 10.00% |
50+ | 1,17 € | 20.00% |
100+ | 1,03 € | 30.00% |
250+ | 0,88 € | 40.00% |
500+ | 0,73 € | 50.00% |
1000+ | 0,59 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 59.36 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |