Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-473 608,08x6,99

  • ERIKS:10029745
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

60,05 €/ Unitéhors TVA

72,66 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,05 €

-

10+

54,05 €

10.00%

25+

48,04 €

20.00%

50+

45,04 €

25.00%

100+

42,04 €

30.00%

250+

39,03 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
608.08 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
473
Standardverpackungsgröße
5
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

37,03 €/ Unitéhors TVA

44,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026