51,35 €/ Unitéhors TVA
62,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51,35 € | - |
10+ | 46,22 € | 10.00% |
25+ | 41,08 € | 20.00% |
50+ | 38,51 € | 25.00% |
100+ | 35,95 € | 30.00% |
250+ | 33,38 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026