Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-470 532,26x6,99

  • ERIKS:10029742
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

47,22 €/ Unitéhors TVA

57,14 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,22 €

-

10+

42,50 €

10.00%

25+

37,78 €

20.00%

50+

35,42 €

25.00%

100+

33,05 €

30.00%

250+

30,69 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
532.26 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
470
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

156,20 €/ Unitéhors TVA

189,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

117,50 €/ Unitéhors TVA

142,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

34,48 €/ Unitéhors TVA

41,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026