Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-465 456,06x6,99

  • ERIKS:10029737
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

35,93 €/ Unitéhors TVA

43,48 €TVA incluse

148 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,93 €

-

10+

32,34 €

10.00%

25+

28,74 €

20.00%

50+

26,95 €

25.00%

100+

25,15 €

30.00%

250+

23,35 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
456.06 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
465
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

33,38 €/ Unitéhors TVA

40,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

83,95 €/ Unitéhors TVA

101,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026