27,74 €/ Unitéhors TVA
33,57 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,74 € | - |
10+ | 24,97 € | 10.00% |
25+ | 22,19 € | 20.00% |
50+ | 20,81 € | 25.00% |
100+ | 19,42 € | 30.00% |
250+ | 18,03 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 393.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Dimension selon French R | NF-R88 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
117,50 €/ Unitéhors TVA
142,18 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026