16,76 €/ Unitéhors TVA
20,28 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,76 € | - |
10+ | 15,08 € | 10.00% |
25+ | 13,41 € | 20.00% |
50+ | 12,57 € | 25.00% |
100+ | 11,73 € | 30.00% |
250+ | 10,89 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026