Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-440 170,82x6,99

  • ERIKS:10029712
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

307 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,25 €

-

10+

6,53 €

10.00%

25+

5,80 €

20.00%

50+

5,08 €

30.00%

100+

4,35 €

40.00%

250+

3,63 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
170.82 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
440
Dimension selon French R
NF-R68
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027