Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-434 142,24x6,99

  • ERIKS:10029706
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,56 €

-

25+

5,00 €

10.00%

50+

4,45 €

20.00%

100+

3,89 €

30.00%

250+

3,34 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
142.24 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
434
Dimension selon French R
NF-R62
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

13,85 €/ Unitéhors TVA

16,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

14,44 €/ Unitéhors TVA

17,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026