Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-426 116,84x6,99

  • ERIKS:10029698
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

254 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,25 €

-

25+

3,82 €

10.00%

50+

3,40 €

20.00%

100+

2,97 €

30.00%

250+

2,55 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
116.84 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
426
Dimension selon French R
NF-R54
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026