Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-394 633,48x5,33

  • ERIKS:10030040
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

58,60 €/ Unitéhors TVA

70,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,60 €

-

10+

52,74 €

10.00%

25+

46,88 €

20.00%

50+

43,95 €

25.00%

100+

41,02 €

30.00%

250+

38,09 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
633.48 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
394
Standardverpackungsgröße
5
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

298,50 €/ Unitéhors TVA

361,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026