Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-382 329,57x5,33

  • ERIKS:10030031
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

18,62 €/ Unitéhors TVA

22,53 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,62 €

-

10+

16,76 €

10.00%

25+

14,90 €

20.00%

50+

13,97 €

25.00%

100+

13,03 €

30.00%

250+

12,10 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
329.57 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
382
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

31,03 €/ Unitéhors TVA

37,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

54,70 €/ Unitéhors TVA

66,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

117,50 €/ Unitéhors TVA

142,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026