Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-381 304,17x5,33

  • ERIKS:10030029
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

16,28 €/ Unitéhors TVA

19,70 €TVA incluse

288 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,28 €

-

10+

14,65 €

10.00%

25+

13,02 €

20.00%

50+

12,21 €

25.00%

100+

11,40 €

30.00%

250+

10,58 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
304.17 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
381
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

29,66 €/ Unitéhors TVA

35,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026