Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-372 221,62x5,33

  • ERIKS:10030020
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

99 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,77 €

-

10+

8,79 €

10.00%

25+

7,81 €

20.00%

50+

7,32 €

25.00%

100+

6,84 €

30.00%

250+

6,35 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
221.62 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
372
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

21,26 €/ Unitéhors TVA

25,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026