Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-366 183,52x5,33

  • ERIKS:10030014
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

7,31 €/ Unitéhors TVA

8,85 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,31 €

-

10+

6,58 €

10.00%

25+

5,85 €

20.00%

50+

5,12 €

30.00%

100+

4,39 €

40.00%

250+

3,66 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
183.52 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
366
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

15,38 €/ Unitéhors TVA

18,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026