Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-361 151,77x5,33

  • ERIKS:10030009
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5,53 €/ Unitéhors TVA

6,69 €TVA incluse

205 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,53 €

-

10+

4,97 €

10.00%

25+

4,42 €

20.00%

50+

3,87 €

30.00%

100+

3,32 €

40.00%

250+

2,76 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
151.77 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
361
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

11,84 €/ Unitéhors TVA

14,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

11,73 €/ Unitéhors TVA

14,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026