Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-357 139,07x5,33

  • ERIKS:10030005
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

422 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,88 €

-

25+

4,39 €

10.00%

50+

3,90 €

20.00%

100+

3,42 €

30.00%

250+

2,93 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
139.07 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
357
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

10,22 €/ Unitéhors TVA

12,37 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

10,35 €/ Unitéhors TVA

12,52 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026