2,69 €/ Unitéhors TVA
3,25 €TVA incluse
3581 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,69 € | - |
25+ | 2,42 € | 10.00% |
50+ | 2,15 € | 20.00% |
100+ | 1,88 € | 30.00% |
250+ | 1,61 € | 40.00% |
500+ | 1,34 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20266,42 €/ Unitéhors TVA
7,77 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026