Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-336 72,39x5,33

  • ERIKS:10029928
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

2,13 €/ Unitéhors TVA

2,58 €TVA incluse

231 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,13 €

-

25+

1,92 €

10.00%

50+

1,70 €

20.00%

100+

1,49 €

30.00%

250+

1,28 €

40.00%

500+

1,07 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
72.39 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
336
Dimension selon French R
NF-R39
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

5,63 €/ Unitéhors TVA

6,81 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026