Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-332 59,69x5,33

  • ERIKS:10029924
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

1,73 €/ Unitéhors TVA

2,09 €TVA incluse

566 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,73 €

-

25+

1,55 €

10.00%

50+

1,38 €

20.00%

100+

1,21 €

30.00%

250+

1,03 €

40.00%

500+

0,86 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
59.69 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
332
Dimension selon French R
NF-R35
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

3,73 €/ Unitéhors TVA

4,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/03/2027