1,20 €/ Unitéhors TVA
1,45 €TVA incluse
9318 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,20 € | - |
25+ | 1,08 € | 10.00% |
50+ | 0,96 € | 20.00% |
100+ | 0,84 € | 30.00% |
250+ | 0,72 € | 40.00% |
500+ | 0,60 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026