Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-272 240,89x3,53

  • ERIKS:10029910
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,88 €

-

10+

8,89 €

10.00%

25+

7,90 €

20.00%

50+

7,41 €

25.00%

100+

6,91 €

30.00%

250+

6,42 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
240.89 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
272
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

30,37 €/ Unitéhors TVA

36,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027