Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-264 190,09x3,53

  • ERIKS:10029906
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

642 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,84 €

-

10+

6,15 €

10.00%

25+

5,47 €

20.00%

50+

4,78 €

30.00%

100+

4,10 €

40.00%

250+

3,42 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
190.09 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
264
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

18,03 €/ Unitéhors TVA

21,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026