Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-255 142,47x3,53

  • ERIKS:10029973
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

1639 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,48 €

-

25+

4,03 €

10.00%

50+

3,58 €

20.00%

100+

3,14 €

30.00%

250+

2,69 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
142.47 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
255
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

6,36 €/ Unitéhors TVA

7,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026