Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-251 129,77x3,53

  • ERIKS:10029969
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

3,94 €/ Unitéhors TVA

4,77 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,94 €

-

25+

3,54 €

10.00%

50+

3,15 €

20.00%

100+

2,75 €

30.00%

250+

2,36 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
129.77 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
251
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

5,92 €/ Unitéhors TVA

7,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

5,75 €/ Unitéhors TVA

6,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026