Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-232 69,44x3,53

  • ERIKS:10029891
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

1,80 €/ Unitéhors TVA

2,18 €TVA incluse

8910 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,80 €

-

25+

1,62 €

10.00%

50+

1,44 €

20.00%

100+

1,26 €

30.00%

250+

1,08 €

40.00%

500+

0,90 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
69.44 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
232
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

3,93 €/ Unitéhors TVA

4,76 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026