1,37 €/ Unitéhors TVA
1,66 €TVA incluse
78939 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,37 € | - |
25+ | 1,23 € | 10.00% |
50+ | 1,10 € | 20.00% |
100+ | 0,96 € | 30.00% |
250+ | 0,82 € | 40.00% |
500+ | 0,69 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 53.57 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 227 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
2,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
1293 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026