Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-226 50,39x3,53

  • ERIKS:10029885
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

3339 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,29 €

-

25+

1,16 €

10.00%

50+

1,03 €

20.00%

100+

0,90 €

30.00%

250+

0,77 €

40.00%

500+

0,64 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
50.39 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
226
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

3,28 €/ Unitéhors TVA

3,97 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026