Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-215 26,57x3,53

  • ERIKS:10029871
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

0,75 €/ Unitéhors TVA

0,91 €TVA incluse

22891 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,75 €

-

25+

0,68 €

10.00%

50+

0,60 €

20.00%

100+

0,53 €

30.00%

250+

0,45 €

40.00%

500+

0,38 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/03/2027

2,11 €/ Unitéhors TVA

2,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027