Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-165 164,77x2,62

  • ERIKS:10029953
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5,17 €/ Unitéhors TVA

6,26 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,17 €

-

10+

4,65 €

10.00%

25+

4,13 €

20.00%

50+

3,62 €

30.00%

100+

3,10 €

40.00%

250+

2,58 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
164.77 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
165
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026