Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-158 120,32x2,62

  • ERIKS:10029947
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

3,32 €/ Unitéhors TVA

4,02 €TVA incluse

367 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,32 €

-

25+

2,99 €

10.00%

50+

2,66 €

20.00%

100+

2,32 €

30.00%

250+

1,99 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
120.32 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
158
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

12,81 €/ Unitéhors TVA

15,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026