Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-142 59,99x2,62

  • ERIKS:10029850
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

1,44 €/ Unitéhors TVA

1,74 €TVA incluse

2001 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,44 €

-

25+

1,30 €

10.00%

50+

1,15 €

20.00%

100+

1,01 €

30.00%

250+

0,86 €

40.00%

500+

0,72 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
59.99 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
142
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

2,99 €/ Unitéhors TVA

3,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026