Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-139 55,25x2,62

  • ERIKS:10029847
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,61 €TVA incluse

4505 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,33 €

-

25+

1,19 €

10.00%

50+

1,06 €

20.00%

100+

0,93 €

30.00%

250+

0,80 €

40.00%

500+

0,66 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
55.25 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
139
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,67 €/ Unitéhors TVA

3,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

2,81 €/ Unitéhors TVA

3,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026