Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-105 3,63x2,62

  • ERIKS:11248571
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,33 €

-

25+

0,30 €

10.00%

50+

0,27 €

20.00%

100+

0,23 €

30.00%

250+

0,20 €

40.00%

500+

0,17 €

50.00%

1000+

0,13 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
3.63 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
105
Standardverpackungsgröße
5.000
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026