Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-043 88,62x1,78

  • ERIKS:10029821
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

2,10 €/ Unitéhors TVA

2,54 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,10 €

-

25+

1,89 €

10.00%

50+

1,68 €

20.00%

100+

1,47 €

30.00%

250+

1,26 €

40.00%

500+

1,05 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
88.62 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
043
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

3,94 €/ Unitéhors TVA

4,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

5,71 €/ Unitéhors TVA

6,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027