Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-031 44,17x1,78

  • ERIKS:10029810
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

1187 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,99 €

-

25+

0,89 €

10.00%

50+

0,80 €

20.00%

100+

0,70 €

30.00%

250+

0,60 €

40.00%

500+

0,50 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
44.17 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
031
Standardverpackungsgröße
500
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

2,11 €/ Unitéhors TVA

2,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026