Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-018 18,77x1,78

  • ERIKS:10029800
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

0,53 €/ Unitéhors TVA

0,64 €TVA incluse

79610 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,53 €

-

25+

0,48 €

10.00%

50+

0,42 €

20.00%

100+

0,37 €

30.00%

250+

0,32 €

40.00%

500+

0,27 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
18.77 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
018
Standardverpackungsgröße
2.500
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

1,89 €/ Unitéhors TVA

2,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/03/2027