0,32 €/ Unitéhors TVA
0,39 €TVA incluse
19823 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,32 € | - |
25+ | 0,29 € | 10.00% |
50+ | 0,26 € | 20.00% |
100+ | 0,23 € | 30.00% |
250+ | 0,19 € | 40.00% |
500+ | 0,16 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 4.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
1,77 €/ Unitéhors TVA
2,14 €TVA incluse
2578 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026