Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 720x7

  • ERIKS:11133619
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

122,60 €/ Unitéhors TVA

148,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

122,60 €

-

10+

110,34 €

10.00%

25+

98,08 €

20.00%

50+

91,95 €

25.00%

100+

85,82 €

30.00%

250+

79,69 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
720 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026