Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 7,5x1,5

  • ERIKS:10030317
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

44218 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,44 €

-

25+

0,40 €

10.00%

50+

0,36 €

20.00%

100+

0,31 €

30.00%

250+

0,27 €

40.00%

500+

0,22 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Dimension selon JIS
JIS- S-8
Standardverpackungsgröße
5.000
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026